Sikkerhetssele 3M 1161642

Standard fall arrest harness 3M™ PROTECTA® E200

Se teknisk informasjon

Referanser

3M:1161642
Rubix:6399435
Produsent:7100207445
EAN:3660570052266
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall festepunkter2
Størrelses

Produktinformasjon : Protecta E200 standard fallbeskyttelsessele i vest-stil, horisontale ben - 7100207445 - 3M


Universal jacket-style harness with horizontal straps. For use with full body harness and anchorage point. The horizontal leg loops feature articulated attachment points, which allow the upper and lower body to twist, and thus provide greater freedom of movement. D-ring position: rear and front. Standards: EN361. Weight: 1.62 kg.

Egenskaper

The well-positioned sternal attachment point enables you to remain balanced and centred.

Bruksområder

For the automotive industry, construction, general industry, general manufacturing, metalworking, mining, transport.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall festepunkter2
Størrelses
1 838,34 kr Eks. mva
/ stykk
2 297,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse