FILTER
KATEGORIER
  • Standard amerikansk runde-lager (14)
  • Produsent

    5 Produkt(er) med 14 variant(er):

    Relevans
    • Gjenger (inch)
      1/4
    • Type
      Gun Nosed
    • Hus diameter
      38 mm

    Standard amerikansk runde-lager Dormer F1801/4

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • dormer:F1801/4
    • rubix:6197664
    • ean:7320760161593
    1 161,87 kr Eks. mva
    / stykk
    • Gjenger (inch)
      7/16
    • Type
      Gun Nosed
    • Hus diameter
      30 mm

    Standard amerikansk runde-lager Dormer F1307/16

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • dormer:F1307/16
    • rubix:6139415
    • ean:7320760104545
    698,02 kr Eks. mva
    / stykk

    Standard amerikansk runde-lager Roebuck 6840769

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:6840769
    • rubix:254775
    623,85 kr Eks. mva
    / stykk

    Standard amerikansk runde-lager Roebuck 6840819

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:6840819
    • rubix:254825
    480,18 kr Eks. mva
    / stykk

    Standard amerikansk runde-lager Roebuck 6840778

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • roebuck:6840778
    • rubix:254784
    402,67 kr Eks. mva
    / stykk