Push-in Fitting - Kobling Mecaline 884277
STAINLESS STEEL UNION TEE PUSH-IN FITTING
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:884277
Rubix:6331774
EAN:3660338377082

Dokumenter
Produktinformasjon : 884277-SS UNION TEE OD 8
Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | vol en acier inoxydable |
| Lengde | 42 mm |
| Minimum temperatur | -15 °C |
| Farge | sølv |
| Tilkobling 2 | 8 |
| Maks temperatur | 200 °C |
| Servicetrykk | 20 bar |
| Type veske | compressed air; food fluids |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 8 mm |
| Utvendig diameter på slange 2 metrisk | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 932,73 kr Eks. mva
/ stykk
3 665,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel