Slangekobling med gjenger Mecaline 859698

STAINLESS STEEL EXHAUST MALE FEMALE FLOW REGULATOR

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:859698
Rubix:6332938
EAN:3660338146817
FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL Connecting diameter 3/8

Teknisk sammendrag

Materialestainless steel 316l
Tilkobling 1g 3/8
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 859698-FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL CONNECTING DIAMETER 3/8


Material: Stainless Steel 316L. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -10°C...+120°C. FKM seal

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialestainless steel 316l
Tilkobling 1g 3/8
Maks service trykk10 bar
Profilexhaust flow regulator (hose-barb to threaded connection) in stainless steel aisi 316l — g 3/8 threaded inlet / 3/8 hose barb outlet. designed for regulating exhaust flow in pneumatic systems. fkm seals used in mecaline stainless fittings family (see catalogue).
Tilkobling 23/8
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur80 °C
Type gjengerbsp
12 999,14 kr Eks. mva
/ stykk
16 248,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel