Referanser
Bahco:K9801Z-2.7/16
Rubix:423669
EAN:7314150132126


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 95.6 mm |
| Lengde | 109 mm |
Produktinformasjon : KRAFTHYLSA 1.1/2'' 6K 2.7/16''
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3440 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 95.6 mm |
| Lengde | 109 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 2-7/16 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 3460 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 956,67 kr Eks. mva
/ stykk
2 445,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel