Referanser
Bahco:K9801Z-1.3/4
Rubix:423650
EAN:7314150132010


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 in (din 3121-h40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 75.1 mm |
| Lengde | 85.7 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 1.3/4 - K9801Z-1.3/4
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2190 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 in (din 3121-h40, iso 1174) '' |
| Diameter | 75.1 mm |
| Lengde | 85.7 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 1-3/4 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 2250 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 414,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 767,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel