Piper Facom S.16LA

S.LA- sockets 1/2" 12-sided long, metric

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:S.16LA
Rubix:6360299
EAN:3148510553450
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter22 mm
Lengde77 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1/2'' Long-Reach Metric 12-Point Sockets 16 mm - S.16LA - FACOM


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215

Egenskaper

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt133 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)77x22x22 mm
Vekt emballert133 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter22 mm
Lengde77 mm
Kvadrat16 mm
Behandletkrommet
Vekt135 g
173,02 kr Eks. mva
/ stykk
216,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel