Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPZ180

SPZ-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPZ180
Rubix:6278107
Produsent:856456
EAN:3660338117435
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter180 mm
Konisk gjennomføring2012
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spz 180 Tl 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter180 mm
Konisk gjennomføring2012
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type2
Felgbredde40 mm
Ytter diameter (inch)184 mm
Bredde32 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel