Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPZ071

SPZ-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPZ071
Rubix:6278376
Produsent:856440
EAN:3660338117275
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter71 mm
Konisk gjennomføring1108
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spz 71 Tl 1108


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter71 mm
Konisk gjennomføring1108
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type8
Felgbredde40 mm
Ytter diameter (inch)75 mm
Bredde22 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel