Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPZ200
SPZ seksjon seks spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:06SPZ200
Rubix:6277822
Produsent:856765
EAN:3660338120497

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spz 200 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 200 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 6 |
| Type | 6 |
| Felgbredde | 76 mm |
| Ytter diameter (inch) | 204 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133,14 kr Eks. mva
/ stykk
166,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel