Referanser
Optibelt:TB SPZ 280/4
Rubix:192458
Produsent:1751310
EAN:4014486251050



Produktinformasjon : TB SPZ 280/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6400 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 280 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 4 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 52 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
