Referanser
Optibelt:TB SPZ 67/3
Rubix:191573
Produsent:1724553
EAN:4014486249798



Produktinformasjon : TB SPZ 67/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 67 mm |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Antall spor | 3 |
| Felgbredde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
