Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPZ200

SPZ-seksjon med fire Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Mecaline:04SPZ200
Rubix:6278011
Produsent:856564
EAN:3660338118500
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Profilspz
Indikativ diameter200 mm
Antall spor4
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spz 200 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter200 mm
Antall spor4
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Type6
Felgbredde52 mm
Ytter diameter (inch)204 mm
Bredde45 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
635,01 kr Eks. mva
/ stykk
793,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig