Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA06B1030R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA06B1030R
Rubix:6352039
EAN:3660338407864
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner30
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 06B-1 Z=30 Kjedehjul Simplex för bussning TL 1210 Herdede tenner


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 30 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner30
ISO-kode06b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter63 mm
Indikativ diameter91.12 mm
Ytter diameter (inch)94.7 mm
Total bredde25 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel