Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B1015R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P16B1015R
Rubix:6351974
EAN:3660338406034
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner15
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-1 Z=15 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner15
ISO-kode16b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter16 mm
Hub Diameter92 mm
Indikativ diameter122.17 mm
Ytter diameter (inch)133 mm
Total bredde40 mm
Kronesirkels diameter133 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel