Europeisk designkjedehjul Mecaline P16B2012R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P16B2012R
Rubix:6352251
EAN:3660338406324
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner12
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 16B-2 Z=12 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 12 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning25.4 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner12
ISO-kode16b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter20 mm
Hub Diameter72 mm
Indikativ diameter98.14 mm
Ytter diameter (inch)109 mm
Total bredde70 mm
Kronesirkels diameter109 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel