Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B1026R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P10B1026R
Rubix:6351979
EAN:3660338404696

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-1 Z=26 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 26 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 26 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 85 mm |
| Indikativ diameter | 131.7 mm |
| Ytter diameter (inch) | 139 mm |
| Total bredde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40,76 kr Eks. mva
/ stykk
50,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel