Europeisk designkjedehjul Mecaline P20B1012R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P20B1012R
Rubix:6352233
EAN:3660338406690
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner12
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 20B-1 Z=12 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 12 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning31.75 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner12
ISO-kode20b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter88 mm
Indikativ diameter122.68 mm
Ytter diameter (inch)137.8 mm
Total bredde45 mm
Kronesirkels diameter137.8 mm
838,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 047,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel