Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B1010R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P08B1010R
Rubix:6352502
EAN:3660338403699
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner10
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-1 Z=10 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 10 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner10
ISO-kode08b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter26 mm
Indikativ diameter41.1 mm
Ytter diameter (inch)45.2 mm
Total bredde22 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel