Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B1031R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P12B1031R
Rubix:6352350
EAN:3660338405396
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 12B-1 Z=31 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
ISO-kode12b-1
Materialec45 stål
Pilotens diameter20 mm
Hub Diameter100 mm
Indikativ diameter188.31 mm
Ytter diameter (inch)196.3 mm
Total bredde40 mm
Kronesirkels diameter196.3 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel