Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B1011R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P08B1011R
Rubix:6352489
EAN:3660338403705

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-1 Z=11 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 11 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 29 mm |
| Indikativ diameter | 45.07 mm |
| Ytter diameter (inch) | 48.7 mm |
| Total bredde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel