Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B1030R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P08B1030R
Rubix:6352453
EAN:3660338403897

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-1 Z=30 Kjedehjul Simplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antall tenner | 30 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Hub Diameter | 80 mm |
| Indikativ diameter | 121.5 mm |
| Ytter diameter (inch) | 126.1 mm |
| Total bredde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel