Europeisk designkjedehjul Mecaline P08B2024R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P08B2024R
Rubix:6352478
EAN:3660338404160

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-2 Z=24 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 24 |
| ISO-kode | 08b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Hub Diameter | 75 mm |
| Indikativ diameter | 97.29 mm |
| Ytter diameter (inch) | 101.8 mm |
| Total bredde | 40 mm |
| Kronesirkels diameter | 101.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel