Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B1031R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P06B1031R
Rubix:6352530
EAN:3660338403194
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 06B-1 Z=31 Kjedehjul Simplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner31
ISO-kode06b-1
Materialec45 stål
Hub Diameter65 mm
Indikativ diameter94.15 mm
Ytter diameter (inch)98.3 mm
Total bredde30 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel