Europeisk designkjedehjul Mecaline P12B2025R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:P12B2025R
Rubix:6352292
EAN:3660338405662

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-2 Z=25 Kjedehjul Duplex Herdede tenner
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Egenskaper
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Bruksområder
For use with BS chain products
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 25 |
| ISO-kode | 12b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Hub Diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 152 mm |
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Total bredde | 50 mm |
| Kronesirkels diameter | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel