Europeisk designkjedehjul Mecaline P06B2025

Tannhjul, pilotboring, dobbel rad

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P06B2025
Rubix:6277670
Produsent:865901
EAN:3660338200878
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner25
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 06B-2 Z=25 Kjedehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 25 teeth - C45 Steel

Egenskaper

Steel

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning9.525 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner25
ISO-kode06b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter12 mm
Indikativ diameter76 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Total bredde30 mm
Kronesirkels diameter80 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel