Europeisk designkjedehjul Mecaline P10B2020R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P10B2020R
Rubix:6352420
EAN:3660338404917
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning15.875 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner20
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 10B-2 Z=20 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning15.875 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner20
ISO-kode10b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter16 mm
Hub Diameter84 mm
Indikativ diameter101.49 mm
Ytter diameter (inch)108.4 mm
Total bredde45 mm
Kronesirkels diameter108.4 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel