Europeisk designkjedehjul Tsubaki 16B1 27T

Herdet tannhjul

Se teknisk informasjon

Referanser

Tsubaki:16B1 27T
Rubix:6001395
Produsent:21706000732
EAN:8718472595055
TSUBAKI CHAIN WHEEL 16 B-1 Z=27 GT

Teknisk sammendrag

Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner27
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 16B-1 Z=27 Simplex kjedehjul herdet


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt7442 g
Kjede stigning25.4 mm
Profilsimplex (1)
Antall tenner27
ISO-kode16b-1
Materialestål
Vekt7442 kg
Total bredde50 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel