Europeisk designkjedehjul Mecaline P24B2038R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:P24B2038R
Rubix:6351999
EAN:3660338407406
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning38.1 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner38
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 24B-2 Z=38 Kjedehjul Duplex Herdede tenner


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning38.1 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner38
ISO-kode24b-2
Materialec45 stål
Pilotens diameter45 mm
Hub Diameter160 mm
Indikativ diameter461.39 mm
Ytter diameter (inch)476.2 mm
Total bredde100 mm
Kronesirkels diameter476.2 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel