Referanser
Spartex:RONCR18X9,2X0,7A1
Rubix:6418842
Produsent:2093218 92 07
EAN:4043377140500


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
Produktinformasjon : DIN 2093 Tallriksfjädrar A1 18X9,2X0,7 - 2093218 92 07
Disc springs A1 18X9,2X0,7 DIN 2093
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 9.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Standard | DIN 2093 |
| Type | cone-spring washers |
| Metrisk diameter | M18 |
| Tykkelse | 0.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,23 kr Eks. mva
/ pakke
217,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
9.2 mm
Ytter diameter (inch)
18 mm
Type
Metrisk diameter
M18