Referanser
Erstattet ref.:GOBETA6A4
Spartex:GOBETA6A4/10
Rubix:6430000
Produsent:966046
EAN:4043377188939


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 11024 |
Produktinformasjon : Art. 9660 Fjädersprint A4 6X - 966046
Spring cotter pin A4 6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 11024 |
| Type | spring pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
692,99 kr Eks. mva
/ pakke
866,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel