Referanser
Spartex:GOELASSPI3X16A1ISO
Rubix:6426900
Produsent:875023 16
EAN:4043377151353


Teknisk sammendrag
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : ISO 8750 Spiralspännstift A1 3X - 875023 16
Spiral type straight pins A1 3X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiral spring pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
124 609,40 kr Eks. mva
/ pakke
155 761,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
16 mm