Referanser
Erstattet ref.:881087
Spartex:GOBETA2,5A4/50
Rubix:6430011
Produsent:9660425
EAN:4043377188892


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 11024 |
Produktinformasjon : Art. 9660 Fjädersprint A4 2,5X - 9660425
Spring cotter pin A4 2,5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 11024 |
| Type | spring pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
478,75 kr Eks. mva
/ pakke
598,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel