Spor kulelager FAG 6204-TVH-C3, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 20 mm

Sporkulelager med polyamidholder FAG

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6204-TVH-C3
Rubix:162856
EAN:4012801058360
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6204-TVH-C3 FAG


Grooved ball bearing single row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid snap cage, rolling body guided, bearing play C3
Grooved ball bearing single row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid snap cage, rolling body guided, bearing play C3

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Type lagerklaringc3
Materialestål
Huspolyamid
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier