Spor kulelager FAG 6001-Z, Ytter diameter (inch): 28 mm | Bredde: 8 mm | Inner diameter: 12 mm
Sporkulelager med 1 dekkplate
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6001-Z
Rubix:162396
EAN:4012801200868



Produktinformasjon : 6001-Z FAG
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Pakning | ett metallskjold |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
