Spor kulelager FAG 63/22, Ytter diameter (inch): 240 mm | Bredde: 50 mm | Inner diameter: 22 mm
Sporkulelager FAG
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:63/22
Rubix:204745





Produktinformasjon : 63/22 Spårkullager 22x56x16
Miniature, single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1
Miniature, single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 240 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
