Spor kulelager FAG 6303-2Z, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 17 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6303-2Z
Rubix:163216
Produsent:0167228170000
EAN:4012801248006
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6303-2Z FAG


Kulelager 50 x 110 x 27
Ball bearings 63..-2Z, single row, deflectors, sheet steel cage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)14x47x47 mm
Vekt116 g
Inner diameter17 mm
Ytter diameter (inch)47 mm
Bredde14 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringcn
Serie63..-2z
Materialestål
Referanse hastighet15900 rpm
Hastighetsbegrensning18900 rpm
Basic static load, radial - C0r6500 N
Basic dynamic load, radial - Cr14400 N
173,54 kr Eks. mva
/ stykk
216,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig