Spor kulelager FAG 6204-TB, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 14 mm | Inner diameter: 20 mm
Sporkulelager 60
Se teknisk informasjonReferanser
FAG:6204-TB
Rubix:162854
Produsent:0191014900000
EAN:4012801058247






Produktinformasjon : 6204-TB FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Vekt | 106 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Pakning | åpen |
| Type lagerklaring | cn |
| Serie | 62 |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
