Spor kulelager FAG 609-2Z-HLC-C3, Ytter diameter (inch): 24 mm | Bredde: 7 mm | Inner diameter: 9 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:609-2Z-HLC-C3
Rubix:162723
Produsent:0575207800030
EAN:4012802324488
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter9 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 609-2Z-HLC-C3 FAG


Kulelager 9x24x7

Egenskaper

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Bruksområder

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)7x24x24 mm
Vekt16 g
Inner diameter9 mm
Ytter diameter (inch)24 mm
Bredde7 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie60... 2z
Materialestål
Hastighetsbegrensning38000 rpm
Basic static load, radial - C0r1430 N
Basic dynamic load, radial - Cr3350 N
146,28 kr Eks. mva
/ stykk
182,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier