Referanser
Spartex:VBTFF3,5X45PFA4-50
Rubix:6409400
Produsent:0097435 45
EAN:4043377022653


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A4-50 3,5X45
Slotted countersunk head wood screws A4-50 3,5X45 DIN 97
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form på hode | milled |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 639,80 kr Eks. mva
/ pakke
42 049,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
45 mm