Referanser
Spartex:VBTFBF3X30PFA4-50
Rubix:6409623
Produsent:009543 30
EAN:4043377017734


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 3X30
Slotted raised countersunk head wood screws A4-50 3X30 DIN 95
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengde | 30 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form på hode | milled rounded |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24 353,32 kr Eks. mva
/ pakke
30 441,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
30 mm