Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:18781
Rubix:211286
Produsent:NI300 80 X 100 X 12 X 10 94 AU 925

Dokumenter
Produktinformasjon : UN8010012 -UN-Blå Manschett
Groove ring NI 300 94 AU 925
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Høyde | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Monteringsform | ni300 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
