Treskruer Spartex VATFBRPZ4X45EFA2-50
Forsterkede senkehodeskruer for sponplater
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VATFBRPZ4X45EFA2-50
Rubix:6411262
Produsent:9049240 45
EAN:4043377203328


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 4X45 pz2
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A2-50 4X45 pz2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Form på hode | milled rounded |
| Sportykkelse | pz2 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 256,36 kr Eks. mva
/ pakke
19 070,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
45 mm