Referanser
Erstattet ref.:GOFDU2,5X32A2
Spartex:GOFDU2,5X32A2ISO
Rubix:6426197
Produsent:1234225 32
EAN:4043377014030


Teknisk sammendrag
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 1234 Saxpinnar A2 2,5X - 1234225 32
Split pins A2 2,5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | cotter pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
543,03 kr Eks. mva
/ pakke
678,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
2.5 mm
Lengde
32 mm