Hammer Bahco MES-3.5-900

Splitting Axe

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:MES-3.5-900
Rubix:429609
EAN:7311518123871
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde900 mm
Vekt4250 g
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SLEGGEØKS 3,5 KG 900MM MES - MES-3.5-900


Rett skaft i ask som er behagelig å bruke
FG betegner 3-komponents skaft i glassfiber, polypropylen og sklisikker elastomer som er behagelig å bruke
Enklere gjennomtrenging i hardt tre fra det kileformede kvalitetshodet i verktøystål med dreiekrok for tømmerstokker
Øks med dobbelt funksjon som også kan brukes som hammer til å drive inn kiler
Enkel oppbevaring med det store hullet for oppheng i skaftet av tre og 3- komponents skaftet

Egenskaper

•Available with a straight ash wood handle, secured with a jagged composite plastic wedge and an additional metal ring-wedge
Also available as MES-2.5-900FG with a straight 3-component handle made of polypropylene with a fibreglass core and an elastomer grip
Large suspension hole for easy storage
Head with a hook for turning logs
For use both as splitting axe and hammer to drive a wedge

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3990 g
Lengde900 mm
Vekt4250 g
Formflatt
Håndtakwood
Materialewood (handle);plastic (wedge);metal (wedge ring)
1 328,60 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 660,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel