Referanser
Spartex:GOELASSPI5X45A1ISO
Rubix:6426827
Produsent:875025 45
EAN:4043377151766


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : ISO 8750 Spiralspännstift A1 5X - 875025 45
Spiral type straight pins A1 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiral spring pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
294 940,50 kr Eks. mva
/ pakke
368 675,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
45 mm