Referanser
Dormer:A10815/32
Rubix:6196598
EAN:7320760007907




Teknisk sammendrag
| Borre diameter | 11.91 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
Produktinformasjon : STANDARDBOR 15/32 inch HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A10815/32 - DORMER
HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
Bruksområder
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 11.91 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 11.91 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 065,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 581,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel