Twist bor Dormer A97713.0

Metallbor A977

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A97713.0
Rubix:6201222
EAN:7320760347300
PFX Drill 13.00 mm  DIN 1869/2

Teknisk sammendrag

Borre diameter13 mm
Total lengde375 mm
Lengde på kutt260 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 13.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 2 - A97713.0 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter13 mm
Total lengde375 mm
Lengde på kutt260 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/2
Tupp vinkel130 °
hale diameter13 mm
2 039,73 kr Eks. mva
/ stykk
2 549,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel