Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9108WICRDUL, Inner diameter: 40 mm | Ytter diameter (inch): 68 mm | Bredde: 15 mm
Spindle Angular Contact Ball Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Timken:2MM9108WICRDUL
Rubix:516276
EAN:0087796072299



Dokumenter
Produktinformasjon : 2MM9108WICRDUL TIMKEN
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 9100wi |
| Materiale | steel |
| Hus | fenolharpiks |
| Vekt | 0.187 kg |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 14900 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 21900 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 259,33 kr Eks. mva
/ sett
10 324,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel