Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM210WICRDUL, Inner diameter: 50 mm | Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 20 mm
Spindle Angular Contact Ball Bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Timken:2MM210WICRDUL
Rubix:516514
EAN:0087796070516



Dokumenter
Produktinformasjon : 2MM210WICRDUL TIMKEN
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Pakning | åpen |
| Serie | 200wi |
| Materiale | bearing steel (steel balls — standard bearing-quality steel, e.g. sae 52100) |
| Hus | messing |
| Vekt | 0.92 kg |
| Prseisjon | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Basic static load, radial - C0r | 31700 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 47400 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 233,45 kr Eks. mva
/ sett
15 291,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel